Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes uvex phynomic C3 11

Número de artículo: 094477 11
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex phynomic
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Material de base Poliamida, HPPE
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Precisión
Color turquesa
Talla de guante 11
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094477 11
Número del fabricante 6008011

Descripción

Ejecución:

phynomic C3. Con recubrimiento de espuma de nitrilo hidrófugo y gran transpirabilidad. Con certificación para la manipulación de alimentos, antialergénico.
uvex phynomic Serie. Guante protector frente a cortes especialmente ligero, flexible, con buena forma ajustada. Ideal
para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "uvex phynomic"