{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42D | |
Material de base | Poliamida, viscosa bambú, acero, Dyneema®Diamond | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Color | antracita / lima | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 71 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094558 9 | |
EAN / GTIN | 4048612051788 | |
Número del fabricante | 6060409 |