Par de guantes 6705 9

Número de artículo: 094530 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    10,53 € / par
  • de 10par
    8,77 € / par
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
243 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 13G
  • Norma: EN 407
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10
Tecnología de punto 13G
Forma ajustada satisfactorio
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Material de base Taeki
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Norma EN 407
Material recubrimiento PU
Talla de guante 9
Peso 31,8 g
EN 388 resistencia a la abrasión 4
EN 388 resistencia al corte 5
EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
EN 388 resistencia al traspaso 2
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Transpirabilidad satisfactorio
Exento de DMF no
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094530 9
EAN / GTIN 4059904096639
Número del fabricante 6705 GR.XL, BUND BRAUN

Descripción

Ejecución:

6705. Recubrimiento de PU para una elevada transpirabilidad y libertad de movimiento al realizar trabajos en entornos húmedos, pero no aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra