{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Intervalo de aplicación | Precisión; Universal | |
Color | negro | |
Talla de guante | 7 | |
Tecnología de punto | 15G | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094366 7 | |
EAN / GTIN | 7392626040199 | |
Número del fabricante | 882/7 |