Par de guantes Tegera® 877 7

Número de artículo: 094313 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    4,66 € / par
  • de 6par
    3,89 € / par
a petición
En stock
66 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Tecnología de punto: 18G

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress TEGERA 877
EN 388 3120X
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / negro
Talla de guante 7
Tecnología de punto 18G
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094313 7
EAN / GTIN 7340118397979
Número del fabricante 877-7

Descripción

Ejecución:

Tegera® 877. Extremadamente delgado para una alta comodidad con la máxima sensibilidad. Guante antiestático para aplicaciones ESD. Apto también para el manejo de pantallas táctiles.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.