Par de guantes Tegera® 77701 7

Número de artículo: 094361 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 par
  • Pasos del pedido: 6 par
a petición
En stock
229 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 18G

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
EN 388 3111X
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / negro
Tecnología de punto 18G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094361 7
EAN / GTIN 7340118365213
Número del fabricante 77701-7

Descripción

Ejecución:

Tegera® 77701. Guantes de montaje con superficie lisa para trabajos de precisión. Con elevada transpirabilidad y recubrimiento de PU repelente al aceite y al agua en la palma de la mano.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.