{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Tegera® | |
Contenido | 12 | |
EN 388 | 2132X | |
Material de base | Poliéster | |
Recubrimiento | Espuma de látex | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 230 mm | |
Color | negro / verde neón | |
Talla de guante | 11 | |
Tecnología de punto | 13G | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094363 11 | |
EAN / GTIN | 7392626057357 | |
Número del fabricante | 618/11 |