Par de guantes PU MASTER 6

Número de artículo: 094251 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
13.564 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master PU
Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
EN 388 2111X
Material de base Nailon
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color azul / negro
Talla de guante 6
Tecnología de punto 18G
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094251 6
EAN / GTIN 4067263202615

Descripción

Ejecución:

Guante de montaje de PU MASTER. El material de base de nailon en combinación con el recubrimiento de PU proporciona propiedades de desgaste extremadamente ligeras y flexibles: como una segunda piel. La tecnología de punto de galga 18 proporciona una excelente sensación táctil, también en la punta de los dedos. Apto para el uso con pantallas táctiles.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
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
    Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra