3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 NFPA, amarillo-plata-amarillo, 50,8 mm x 100 m

Número de artículo: 7100091272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100091272
EAN / GTIN 50051131272076
Número del fabricante 7100091272

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el atardecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 100 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 para prendas de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral ignífugos.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Mayor comodidad gracias a un diseño más ligero, transpirable y flexible