Ejecución:
Estación de carga de baterías para usar con todas las baterías de la unidad de soplado 3M™ Versaflo™TR-600.
El cargador puede utilizarse con las baterías TR-630 o TR-632.
Pieza de recambio para los kits de carga de baterías TR-641E y TR-644E
Descripción:
La cuna de carga de baterías TR-640 es una pieza de repuesto para los kits de cargador de baterías TR-641E y TR-644E. Proporciona una interfaz fácil de usar entre todas las baterías de la serie TR-600.La cuna de carga de baterías TR-640 es una pieza de repuesto para los kits de cargador de baterías TR-641E y TR-644E. Proporciona una interfaz fácil de usar entre todas las baterías de la serie TR-600.
Característica:
Cuna de carga de baterías para todas las baterías del motoventilador 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600.Cuna de carga de baterías para todas las baterías del motoventilador 3M™ Versaflo™ de la serie TR-600.
El cargador puede usarse con las baterías TR-630 o TR-632.El cargador puede usarse con las baterías TR-630 o TR-632.
Pieza de repuesto para los kits de cargador de baterías TR-641E y TR-644E.Pieza de repuesto para los kits de cargador de baterías TR-641E y TR-644E.
Pasa a carga lenta con la batería llena para poder seguir enchufada en espera
Nota:
For use with battery charger kits TR-641E and TR-644E