Zuecos de seguridad MIA black ESD SB MIA black ESD SB, Talla 41

Número de artículo: 74430-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MIA
Número de zapato UE 41
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Color schwarz
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74430-41
EAN / GTIN 4030839218006
Número del fabricante 74430-41
Número L L00790 2493

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa C-FIT ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU C-FIT
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Equipamiento sin cuero
  • Correas con soporte al talón para un ajuste individual al pie
  • Zona del empeine ajustable mediante cierre por adherencia