uvex 1 G2 Zapatos S1P negro/azul Ancho 11 Talla 45

Número de artículo: 6834245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 45
Color schwarz / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6834245
EAN / GTIN 4031101832821
Número del fabricante 6834245
Número L ZP5609 6834245

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/Azul
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 45
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Tejido textil uvex x-dry
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 11