Zapato abotinado negro/naranja VD PRO 1140 ESD, S1 NB 41

Número de artículo: 092523 41
Descuento
111,52 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO 1000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092523 41
EAN / GTIN 4044348511718
Número del fabricante VD PRO 1140 NB GR. 41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS® PRO con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra muy ligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Suela intermedia de cuero legítimo.
  • Platilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie. Lengüeta para el polvo, resguardo de la punta.

Norma:

Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión amplia XB en n.º 092524.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra