• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Zapato abotinado negro/gris MILES Low ESD, S3 44

Número de artículo: 092257 44
Descuento
111,99 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILES
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092257 44
EAN / GTIN 4030839209868
Número del fabricante 729451-44

Descripción

Ejecución:

Robusto zapato de seguridad MILES con innovadora tecnología de amortiguación.
  • Material superior de cuero vacuno y cuero nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta cerrada y acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD con orificios integrados.
  • SuelaTPU/PU WELLMAXX, antideslizante.
  • Resguardo de la punta resistente a la abrasión.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "MILES"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra