Zapato abotinado negro/azul ALESSIO Low ESD, S3

Número de artículo: 092251
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
58 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ALESSIO de la serie ELTEN Safety-Grip.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela de PU/PU de taco grueso SAFTEY-GRIP.
  • Recubierta de PU para proteger el material exterior.
  • Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Productos adecuados

De la misma serie "ALESSIO"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra