Zapato abotinado azul navy CP 4300 SF ESD, S3 NB

Número de artículo: 092482
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
47 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad de la suela: Suela de rebote

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

CP 4300 SF con protección contra penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092483.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra