uvex 2 MACSOLE® Sandalias S1P negro/naranja Ancho 10 Talla 37

Número de artículo: 6520137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 37
Color schwarz / orange
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6520137
EAN / GTIN 4031101670638
Número del fabricante 6520137

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Sandalias
  • búsqueda de color (filtro): negro/naranja
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 37
  • Cierre: Cierre con cierre de adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1/uvex 2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 VIBRAM®
  • Ancho: 10