Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/azul SST 7300 ESD, S2 XB 36

Número de artículo: 092656 36
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SST 7000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) Más de 200 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092656 36
Número del fabricante SCHNÜRST. SST 7300 XB 36

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con tecnología VARIO Multiflex® y suela SST (STEITZ SURE STEP®) para suelos aceitosos o grasientos.
  • Material exterior de suave cuero nobuc.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Sure Step (SST), gris azul.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 39 – 46, bajo pedido en los números de zapato UE 36 – 47.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra