{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SST 7000 ESD | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 44 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092656 44 | |
Número del fabricante | SCHNÜRST. SST 7300 XB 44 |