• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Bobina de cables completamente de plástico 50N

Número de artículo: 081103 50N
(2,80 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión nominal 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16A) W
Clase de cable H05RR-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Goma
Material carcasa Plástico
Longitud de cable 50 m
Número de tomas de corriente 3
Sistema de diagnóstico existente
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081103 50N
Número del fabricante K7A50GTF

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Se puede montar fácilmente en pared.
Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de ⌀, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.