EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 11P14MM

Número de artículo: 285.8
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285.8
EAN / GTIN 3148511650806
Número del fabricante 285.8
Número L L60130 721

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 11 - 14
  • d1 [mm]: 6,2 - 7,1
  • d2 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 75
  • Taladro: 285.F4
  • [kg]: 0,025