• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Tornillo de apriete para prolongación 70 mm 40 mm

Número de artículo: 301108 40
Descuento
9,30 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 40 mm
Tamaño de rosca M20
Longitud 120 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301108 40
EAN / GTIN 4045197779410

Descripción

Idóneo para:

N.º 301106 prolongación para cabezal de corte, larga.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"