• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Placa de montaje 40

Número de artículo: 370088 40
Descuento
45,05 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 40
L1 55 mm
L 75 mm
Anchura B 42 mm
Altura H 12 mm
Medida E 25 mm
⌀ interior d 9 mm
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370088 40
EAN / GTIN 2050001876935
Número del fabricante K0912.999.005

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pavonado.

Idóneo para:

N.º 370085 / 0086 tam. 40R y 40L.