Mangos universales y para limas, gran número de posibilidades de aplicación en la industria y para profesionales, forma ergonómica, sección ovalada, orificio para colgar la herramienta, estructura de superficie especial, para un agarre seguro

Número de artículo: 1200.110 RE 50
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1200.110 RE 50
EAN / GTIN 7610733006434
Número del fabricante PB 1200.110 RE 50
Número L L60060 1950

Descripción

Descripción:

  • Mangos universales y para limas
  • gran número de posibilidades de aplicación en la industria y para profesionales
  • forma ergonómica, sección ovalada, orificio para colgar la herramienta
  • estructura de superficie especial, para un agarre seguro incluso con las manos grasientas
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • orificio escalonado para un asiento seguro de la lima en el mango
  • mangos intercambiables, que cuidan el bolsillo y el medio ambiente

Característica:

  • Color: rojo
  • Longitud total: 110 mm
  • Para longitud de lima: 8-10''