Ejecución:
Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces
Descripción:
El soporte para abrasivos 3M™ Stikit™ está hecho de espuma de densidad media para ofrecer un corte rápido y resistencia contra impacto al lijar sobre superficies planas o con contornos. Nuestro soporte de disco Stikit proporciona adhesión firme para un disco* 3M™ Stikit™. Posee un borde romo flexible que ayuda a producir un acabado y un nivelado suaves. *Se vende por separado
Característica:
Obtenga una adhesión firme de los discos 3M™ Stikit™ en una lijadora o amoladora de ángulo recto
El material de revestimiento de nylon proporciona una excelente adhesión del disco para aplicaciones de alta velocidad, permitiendo sin embargo una sustitución rápida y fácil
Con espuma de densidad media para uso flexible sobre superficies planas o con contornos
Nota:
Adhiera firmemente un disco 3M™ Stikit™ para obtener un corte rápido y resistencia contra impactos al lijar sobre superficies planas o con contornos.