Juego de sierras para agujeros 17 piezas bimetálicas

Número de artículo: 1768795
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1768795
EAN / GTIN 5706915078152
Número del fabricante 1768795
Número L L51190 199

Descripción

Descripción:

  • 50% más de vida útil y el doble de durabilidad*
  • El aumento del grosor de la pared mejora la durabilidad y minimiza la pérdida de dientes
  • El diseño optimizado de los dientes penetra fácilmente en el metal
  • Dientes más largos y afilados eliminan más madera para un corte rápido
  • Abertura de escalera SPEED SLOT para una rápida, fácil extracción del núcleo
  • Construcción robusta de la carcasa que resiste daños por caídas y entornos duros
  • Los cierres a presión se ajustan y aseguran
  • La hebilla metálica y los pasadores de las bisagras no se rompen ni desgastan
  • *comparado con el modelo anterior. en comparación con el modelo anterior de LENOX

Contenido:

1 Pieza