Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte QC/16

Número de artículo: 272084 QC/16
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Sistema QC
Refrigeración interior
Adecuado para el tamaño de la placa L 16 mm
Cuerpo de base adecuado 264900 – 264908
⌀ perforación previa mínima Dmín. 26 mm
Desplazamiento central L3 15 mm
Longitud total L 22 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar 269023 2
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272084 QC/16
Número del fabricante 090-50581QC1690

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para soportes de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de ≤ 14 × D de mango.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos