{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Adecuado para el tamaño de la placa L | 16 mm | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 48 mm | |
Desplazamiento central L3 | 25 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Calzo | 279820 1 | |
Tornillo para calzo | 259027 3 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 279835 1 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 272084 DM/16 | |
Número del fabricante | 090-50581DM1690 |