{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | DCLNR/L 2525X12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 32 mm | |
Longitud total L | 103,5 mm | |
Calzo | 259031 11 | |
Tornillo para calzo | 259025 1 | |
Brida | 259038 7 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250010 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197648341 |