Cabezal de corte ST/14

Número de artículo: 264827 ST/14
Descuento
222,44 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCL
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 40 mm
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/14
EAN / GTIN 2050002059382
Número del fabricante 260317 40/11

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita a petición.
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
    Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra