• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

TNMG 160404 Juego de 10 piezas HBX020

Número de artículo: 251602 HBX020
Descuento
68,77 €
Establecer precio 10 Unidad (1,72 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBX020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PM
Profundidad de corte ap 1 mm - 6,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251602 HBX020
EAN / GTIN 4045197664853

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"