{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HBT130 | |
Rompevirutas | MM | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Contenido | 251828 HBT130 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2591 160404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094852 |