Desbaste de plaquita de corte reversible DNMG 150612/30

Número de artículo: GG2580 150612/30
Establecer precio 30 Unidad (9,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VG
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 3,75 mm
Avance f 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250864 HB7130-2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2580 150612/30
EAN / GTIN 4067263094418

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos