DCGT 11T304-AS IC520 Plaquita Rómbica 55º, Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo y Filo de Corte Vivo, para Aluminio

Número de artículo: 5594957
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5594957
EAN / GTIN 7291075109085
Número del fabricante 5594957
Número L L23950 76

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas