Soporte para plaquitas TANGFGRIP 2 mm

Número de artículo: 273610 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Ejecuciones de mangos Soporte de torneado de apriete
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 42 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 21 mm
Quality Dress TGAQ D42-2-2Z
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Número del fabricante 3419503

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Condiciones del suministro:

CUTDIA (mm): 42

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos