Plaquita de tronzar neutro 1,5 mm

Número de artículo: 273292 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,53 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,94 € / Unidad
a petición
En stock
74 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Radio angular 0,15 mm
Clase HB9140
Recubrimiento TiAISN2
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,04 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273292 1,5
EAN / GTIN 4062406085810

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas