{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de tronzado w | 3,1 mm | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | CU7033 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | Cermet | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Perfil de plaquita de corte | derecha | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273350 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197143433 |