RM-BNT7-1.5D-20C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

Número de artículo: 4490991
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BAYOT-REAM
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4490991
EAN / GTIN 7291075188011
Número del fabricante 4490991
Número L L24220 168

Descripción

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Voladizo (LPR) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Voladizo (LPR) 30 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "BAYOT-REAM" Ver todos