SKA 60-MB110X200 Sistema Modular MB con Conexión DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1

Número de artículo: 4548156
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4548156
EAN / GTIN 7291075138788
Número del fabricante 4548156
Número L L23900 40

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 110 mm, Shank Size (SS) 60

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 110 mm
  • Connection Size (CSI) MB110
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 200 mm
  • Shank Size (SS) 60

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra