BTB50 MB50X66 Sistema Modular MB con Fijación BT MAS-403 B

Número de artículo: 4550012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550012
EAN / GTIN 7291075139334
Número del fabricante 4550012
Número L L23900 76

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 66 mm
  • Shank Size (SS) 50

De la misma serie Ver todos