{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 9 mm | |
Material de corte | MD | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 80 mm | |
Longitud total | 120 mm | |
⌀ de mango | 9 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 786005 9 | |
EAN / GTIN | 3165140186766 | |
Número del fabricante | 2608597664 |