Broca para hormigón de metal duro “CYL-3” 12 mm

Número de artículo: 786005 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: Mango cilíndrico

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 12 mm
Material de corte MD
Norma DIN 8039; ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango Mango cilíndrico
Longitud de espiral 90 mm
Longitud total 150 mm
⌀ de mango 10 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 786005 12
EAN / GTIN 3165140186797
Número del fabricante 2608597667

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.
Con mango escalonado.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.
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
    ⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra