DCNS 140-042-140B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

Número de artículo: 3203016
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203016
EAN / GTIN 7291075297768
Número del fabricante 3203016
Número L L24040 1208

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Longitud total (OAL) 103.2 mm, Longitud utilizable (LU) 44.12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 56.65 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 140
  • Longitud total (OAL) 103.2 mm
  • Point Length (PL) 2.12 mm
  • Voladizo (LPR) 59.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 44 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 44.12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOUNICHAM" Ver todos