DCN 230-184-31.75A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3202596
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202596
EAN / GTIN 7291075293326
Número del fabricante 3202596
Número L L24040 612

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.906″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0 ,Longitud total (OAL) 11.04″ ,Longitud utilizable (LU) 7.41″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.906″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.941″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.906″
  • Equivalente en decimales: 0.906″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
  • Longitud funcional (LF): 8.515″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 23.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 230
  • Longitud total (OAL): 11.04″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Voladizo (LPR): 8.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 7.41″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos