DCN 220-033-25.4A-1.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3202610
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202610
EAN / GTIN 7291075292145
Número del fabricante 3202610
Número L L24040 655

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.866″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0 ,Longitud total (OAL) 4.87″ ,Longitud utilizable (LU) 1.46″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.866″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.902″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.866″
  • Equivalente en decimales: 0.866″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 2.513″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 22.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 220
  • Longitud total (OAL): 4.87″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Voladizo (LPR): 2.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.46″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos