DCM 100-050-16A-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 3200536
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200536
EAN / GTIN 7291075101515
Número del fabricante 3200536
Número L L24040 1090

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud total (OAL) 112 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 10 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 62.18 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 100-SG
  • Longitud total (OAL) 112 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos