• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 12,8

Número de artículo: 114030 12,8
Descuento
13,14 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 12,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 81,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 101 mm
Longitud total L 151 mm
⌀ de mango Ds 12,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114030 12,8
EAN / GTIN 4045197851475

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto sucesor para n.º 114050 y n.º 114160.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "CleverDrill"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra