{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Anchura de función L4 | 20 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
Calzo 1,5° | 279819 1 | |
Tornillo para calzo | 259027 6 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 259036 15 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 271993 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180768 |