Juego de hilatura roscado

Número de artículo: 96713025
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
Tipo de producto Extractor de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96713025
EAN / GTIN 4018754083121
Número del fabricante 96713025
Número L L60010 884

Descripción

Descripción:

  • M5-M16, 3/16”-5/8”
  • 25 piezas
  • Brocas en espiral de alto rendimiento 5 HSS (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
  • 5 pasadores pelacables de acero especiales tamaño 1-5 para roscas M5-M16
  • 5 tamaño 1-5 desenroscando las tuercas
  • 10 casquillos de perforación tamaño 1-10
  • En casete de plástico negro

Característica:

  • Número de herramientas: 25
  • para rosca: M5-M16
  • Peso: 605 g