{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 9/16-18 UNF | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF; UNF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ nominal DC | 10,92 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
⌀ del cuello D1 | 14,6 mm | |
Número de dientes Z | 4 | |
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
⌀ de broca | 10,92 mm | |
Profundidad de rosca | 28,46 mm | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139726 9/16-18 |